Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS INDUSTRIES 2X90FT HIGH PRES -putkimerkintä, korkeapaineinen ilma | AF4WKR 9MF04

HARRIS INDUSTRIES 2X90FT HIGH PRES Pipe Marker High Pressure Air Keltainen

Varastossa
Tuote: AF4WKR Malli: 2X90FT HIGH PRESRistiviite: 9MF04

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Roll pituus90ft.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HARRIS INDUSTRIES 2X90FT CHORINE Pipe Marker Kloorikeltainen AF3PDU 8ADR1 2X90FT KORIINI€31.40
HARRIS INDUSTRIES 2X90FT POLTTOAINEÖLJY Pipe Marker Polttoöljy keltainen | AF4EXQ 8UKP8 2X90FT POLTTOAINEÖLJY€22.12
HARRIS INDUSTRIES 2X90FT NATUR Pipe Marker Maakaasu keltainen AF4GWW 8WN88 2X90FT LUONTO€23.03
HARRIS INDUSTRIES 2X90FT OXYGEN Pipe Marker Happikeltainen AF4KUC 8ZEL7 2X90FT HAPET€22.12
HARRIS INDUSTRIES 2X90FT COMPRES -putkimerkintä paineilman keltaisella | AF4PQE 9EX77 2X90FT PAKAA€23.27
HARRIS INDUSTRIES 2X90FT TYPE Pipe Marker Typen Yellow | AF4TTL 9JXP2 2X90FT TYYPPI€23.03
HARRIS INDUSTRIES 2X90FT SULFURIC Pipe Marker Rikkihappo keltainen | AF4UVX 9L454 2X90FT RIKKI€23.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS INDUSTRIES 2X90FT HIGH PRES Pipe Marker High Pressure Air Keltainen
€22.12 / yksikkö