Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS INDUSTRIES 01LB26518 Nfr -tarra 1 tuuman H 3 tuuman leveys - 720 kpl pakkaus | AF4EJN 8TPF1

HARRIS INDUSTRIES 01LB26518 Nfr etiketti 1 tuuma, korkeus 3 tuumaa, leveys - 720 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4EJN Malli: 01LB26518Ristiviite: 8TPF1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNFR-etiketti
Korkeus1"
Selite / taustaväriSininen, punainen, keltainen / valkoinen
MateriaaliVinyyli
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPkg. MääräHinta
HARRIS INDUSTRIES 01LB22885 Nfr -tarra 1 tuuman H 3 tuuman leveys - 720 kpl pakkaus | AF4TRX 9JX77 01LB22885Paperi720€41.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS INDUSTRIES 01LB26518 Nfr etiketti 1 tuuma, korkeus 3 tuumaa, leveys - 720 kpl pakkaus
€30.03 /pakkaus