Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS K586-1 Säädettävä säätimen letkusarja Co2 / argon 580 | AA4AHN 12C032

HARRIS K586-1 säädettävä säätöletkusarja Co2/argon 580

Varastossa
Tuote: AA4AHN Malli: K586-1Ristiviite: 12C032

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€698.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasun säätösarja
Rungon halkaisija1.5
CGA-liitäntäCGA 580
CGA-liitäntä5/8 "- 18 (f)
SylinterikaasuCO2, argoni, argoniseoskaasu
Toimitus0-70
Toimituspaineen alue20-3000 PSI
Virtausnopeus0-70 SCFH
KaasupalveluArgoni, hiilidioksidi
Mittarin koko1.5
Mittaa toimituspaineen4000 PSIG
TuloliitäntäCGA-580
Maks. Tulopaine4000 PSI
Liitäntä5/8 "-18 (f)
Kokonaispituus8"
Paineluokitus4000 PSIG
Säätimen kapasiteettiHeavy Duty
harjoittelupaikkojaKaksi
Tyyppisäädin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS K586-1 säädettävä säätöletkusarja Co2/argon 580
€698.76 / yksikkö