Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS 98-6ER-32 koneen leikkauspoltin asetyleeni | AF2TKP 6XR03

HARRIS 98-6ER-32 Koneleikkauspoltin asetyleeni

Varastossa
Tuote: AF2TKP Malli: 98-6ER-32Ristiviite: 6XR03

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,165.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen leikkauspoltin
Leikkaa15 "
KaasupalveluAsetyleeni, happi
Pituus10 "
Koko10 "kaksi letkua

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaasupalveluHinta
HARRIS 98-6FR-32 koneen leikkauspoltin propaani | AF2TKQ 6XR04 98-6FR-32Vaihtoehtoinen polttoaine / oksi€1,325.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS 98-6ER-32 Koneleikkauspoltin asetyleeni
€1,165.05 / yksikkö