Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1NE77 pölymopin vaihtopää, 36 tuuman pituus | AB2QTV 1NE73

TOUGH GUY 1NE77 pölymopin vaihtopää, pituus 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2QTV Malli: 1NE77Ristiviite: 1NE73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölymopin vaihtopää
antimikrobisetEi
Värisininen
VärikoodausjärjestelmäEi
Syvyys6"
LopputyyppiSilmukkainen pää
PestäväKyllä
Pituus36 "
Materiaalimikrokuituliina
AvaustyyppiKoukku ja silmukka
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)97.28
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9603900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
TOUGH GUY 1NE75 Pölynimurin vaihtopää 18 tuuman pituus | AB2QTT 1NE7518 "€11.33
TOUGH GUY 1NE76 pölymopin vaihtopää, 24 tuuman pituus | AB2QTU 1NE72 1NE7624 "€39.77
TOUGH GUY 1NE78 Pölynimurin vaihtopää 48 tuuman pituus | AB2QTW 1NE7848 "€34.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1NE77 pölymopin vaihtopää, pituus 36 tuumaa
€56.36 / yksikkö