Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS 425-200-540 säätimen happi | AE4JGR 5KZ51

HARRIS 425-200-540 Happisäädin

Varastossa
Tuote: AE4JGR Malli: 425-200-540Ristiviite: 5KZ51

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€372.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainesäädin
Rungon halkaisija2.75 "
Rungon materiaaliMessinki
CGA-liitäntä540
CGA-liitäntä9/16 "-18 (M) RH
Tilavuuskerroin0.170
SylinterikaasuHappi
Toimituspaineen alue0 - 200 psi
KaasupalveluHappi
Mittarin koko2.5
Mittaa toimituspaineen400
TuloliitäntäCGA-540
Tulomittari4000 psi
Maks. Tulopaine3000 psi
Liitäntä9/16 "-18 M suhteellinen kosteus
Kokonaispituus6.75 "
Säätimen kapasiteettiHeavy Duty
harjoittelupaikkojaYksi
Syöttöpainemittari4000 psi
TyyppiYksivaiheinen sylinteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Harris 425-200-540 yksivaiheinen happisäädin tarjoaa tarkan paineensäädön hitsaus-, leikkaus- ja juotossovelluksiin. Säädin varmistaa, että kaasun paine pidetään turvallisella ja tasaisella tasolla tiettyä sovellusta varten, mikä mahdollistaa tarkan ohjauksen ja optimaalisen suorituskyvyn.

Ominaisuudet:

  • Siinä on yksiosainen kapseloitu istuinrakenne, jossa on sisäinen suodatin ja PTFE-teflon-istuin, joka kestää korroosiota, repeytymistä ja kulumista.
  • Tässä säätimessä on messinkinen konepelti ja runko virtauksen hallinnan parantamiseksi.
  • Siinä on pronssinen säätöruuvi säätimen helpottamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CGA-E-4

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka paljon tuloa ja ulostuloa tässä säätimessä on?

V. Tässä säätimessä on 540 CGA-sisääntulo ja vähintään 9/16 tuuman oikea ulostulo sekä itsepalautuva HP-varoventtiili (sisäinen) turvallisuuden parantamiseksi.

K. Kuinka puhdistaa Harris 425-200-540 hapensäädin?

A.

  • Sammuta hapen syöttö ja irrota säädin sylinterin venttiilistä.
  • Pura säädin ja puhdista runko ja sisäosat puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla, pehmeäharjaisella harjalla ja paineilmalla.
  • Pese osat miedolla saippualla ja vedellä, huuhtele huolellisesti ja kuivaa kokonaan.
  • Levitä pieni määrä voiteluainetta O-renkaaseen tai muihin tiivistekomponentteihin.
  • Kokoa säädin uudelleen ja varmista, että kaikki osat on kiinnitetty kunnolla.
  • Testaa säädin varmistaaksesi, että se toimii oikein.

K. Kuinka tämä hapensäädin asennetaan?

A.

  • Varmista, että sylinterin venttiili on kiinni.
  • Irrota suojakorkki sylinterin venttiilistä ja tarkista venttiilin ulostulo varmistaaksesi, että siinä ei ole vaurioita tai roskia.
  • Sovita säätimen liitin sylinterin venttiiliin. Harris 425-200-540 -säätimessä on CGA 540 -liitäntä, joten varmista, että sylinterin venttiilissä on vastaava CGA 540 -liitäntä.
  • Kiinnitä säädin sylinterin venttiiliin asettamalla säädin sylinteriventtiilin päälle ja kiristämällä säätimen haarukkaruuvia tai T-kahvaa käsin sylinterin venttiiliin. Kiristä säädintä jakoavaimella vielä 1/8 - 1/4 kierrosta.
  • Avaa sylinterin venttiili hitaasti kääntämällä kahvaa vastapäivään. Tämä mahdollistaa hapen virtauksen säätimeen.
  • Säädä säädintä kääntämällä säätimen säätöruuvia vastapäivään lisätäksesi painetta tai myötäpäivään vähentääksesi painetta, kunnes haluttu paine on saavutettu.
  • Kiinnitä happiletku säätimen ulostuloon ja varmista, että se on kunnolla kiinni.
  • Käännä säätimen säätöruuvia vastapäivään lisätäksesi syöttöpainetta hieman ja kuuntele mahdollisia sihiseviä ääniä, jotka osoittavat vuodon. Käytä vuotojen havaitsemisliuosta tarkistaaksesi mahdolliset vuodot liittimien ympärillä.
  • Kun olet varmistanut, ettei vuotoja ole, voit käyttää happea aiottuun käyttötarkoitukseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKalvomateriaaliRungon halkaisijaRungon materiaaliKaasupalveluMittaa toimituspaineenTuloliitäntäTulomittariHinta
HARRIS 3100211 Säädin / virtausmittari Argon / co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Virtausmittarin säädin-1.5-Argoni, hiilidioksidi4000 PSIGCGA-580-€472.89
HARRIS 301-AR60-580 säätimen virtausmittari | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Virtausmittarin säädin--TeräsArgon0-60 CFHCGA-5800 - 4000 psi€310.89
HARRIS 301-CD60-320 Säätimen virtausmittari | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Virtausmittarin säädin--TeräsHiilidioksidi0-60 CFHCGA-3200 - 4000 psi€311.84
HARRIS 25-15C-300 säädin asetyleeni | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300painesäädinKuituvahvistettu neopreeni2.75 "Taottu messinkiAsetyleeni30CGA-300400 psi€326.48
HARRIS 25-15C-510 Säädin asetyleeni | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510painesäädinKuituvahvistettu neopreeni2.75 "Taottu messinkiAsetyleeni30CGA-510400 psi€328.98
HARRIS 25-50C-510P-säädin propaani | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510PpainesäädinKuituvahvistettu neopreeni2.75 "Taottu messinki-60CGA-510P400 psi€373.71
HARRIS 25GX-145 säätimen happi | AE4JGG 5KZ41 25GX-145painesäädinKuituvahvistettu neopreeni2.75 "Taottu messinkiHappi150CGA-5404000 psi€326.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS 425-200-540 Happisäädin
€372.49 / yksikkö