Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS 26-QCR R&L Quick Disconnect - 2 kpl pakkaus | AE4JHD 5KZ80

HARRIS 26-QCR R&L Quick Disconnect - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4JHD Malli: 26-QCR R&LRistiviite: 5KZ80

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€223.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikakytkentä
Yhteys9 / 16-18 R & L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200085
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
HARRIS 26-QCT R&L Quick Disconnect - 2 kpl pakkaus | AE4JHE 5KZ81 26-QCT T & L2€223.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS 26-QCR R&L Quick Disconnect - 2 kpl pakkaus
€223.56 /pakkaus