HARRINGTON TCS500P-20 ilmaketjunostin 1000 Lb. Kapasiteetti 20 jalan nosto | AE3LWP 5DZJ0

HARRINGTON TCS500P-20 ilmaketjunostin 1000 Lb. Kapasiteetti 20 jalkaa nosto

Varastossa
Tuote: AE3LWP Malli: TCS500P-20Ristiviite: 5DZJ0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,895.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaketjunostin
Ilmankulutus60 scfm
Ilmanpaine90 psi
JarruItsesäätyvä
VäriKeltainen
OhjausRiipus
Suorittaa loppuunAkryylihartsimaali
Asunnon pituus14.375 "
Kotelon leveys8 11 / 16 "
Sisääntulon koko1 / 2 "NPT
Nostaa20 ft.
Nostonopeus60 fpm
Kantavuus1000 lb
Min. Koukkujen välillä16-5 / 16 "
Melutaso83 dBA
Kokonaispituus14.375 "
kokonaisleveys8 11 / 16 "
Kunnioittava1
jousitusKoukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.93
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysIlmankulutusOhjausKunnioittavaKotelon leveysNostaaNostonopeusKantavuusHinta
HARRINGTON TCS250C-10 ilmaketjunostin 500 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa | AE3LWC 5DZG9 TCS250C-108 11 / 16 "64 scfmVedä johtoa18 11 / 16 "10 ft.121 fpm500 lb€5,711.96
HARRINGTON TCS250C-15 ilmaketjunostin 500 Lb. Kapasiteetti 15 jalkaa | AE3LWD 5DZH0 TCS250C-158 11 / 16 "64 scfmVedä johtoa18 11 / 16 "15 ft.121 fpm500 lb€5,609.26
HARRINGTON TCS250C-20 ilmaketjunostin 500 Lb. Kapasiteetti 20 jalan nosto | AE3LWE 5DZH1 TCS250C-208 11 / 16 "64 scfmVedä johtoa18 11 / 16 "20 ft.121 fpm500 lb€5,894.83
HARRINGTON TCS250P-10 ilmaketjunostin 500 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa | AE3LWF 5DZH2 TCS250P-108 11 / 16 "60 scfmRiipus18 11 / 16 "10 ft.60 fpm500 lb€6,768.06
HARRINGTON TCS250P-15 ilmaketjunostin 500 Lb. Kapasiteetti 15 jalkaa | AE3LWG 5DZH3 TCS250P-158 11 / 16 "60 scfmRiipus18 11 / 16 "15 ft.60 fpm500 lb€6,864.72
HARRINGTON TCS250P-20 ilmaketjunostin 500 Lb. Kapasiteetti 20 jalan nosto | AE3LWH 5DZH4 TCS250P-208 11 / 16 "60 scfmRiipus18 11 / 16 "20 ft.60 fpm500 lb€7,098.20
HARRINGTON TCS500C-10 ilmaketjunostin 1000 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa | AE3LWJ 5DZH5 TCS500C-108 11 / 16 "60 scfmVedä johtoa18 11 / 16 "10 ft.60 fpm1000 lb€5,779.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON TCS500P-20 ilmaketjunostin 1000 Lb. Kapasiteetti 20 jalkaa nosto
€6,895.34 / yksikkö