HARRINGTON NERP005SD-10 / 460v sähköinen ketjunostin 1000 Lb. 10 jalkaa | AB8HKY 25K631

HARRINGTON NERP005SD-10 / 460v Sähköketjunostin 1000 Lb. 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB8HKY Malli: NERP005SD-10 / 460vRistiviite: 25K631

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,736.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla2.7
Palkin korkeus3-1 / 4 "
JarruSähkömagneettinen
Kaapelin pituus9ft.
Koko1000 lb
SolutyyppiMonikiteisiä
LuokitteluH4
kytkinKitkakytkin
liitinAvoin pää
Ohjaus110v
Ohjausjohto6 ft.
Syvyys63 / 64 "
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
Laipan leveys2 1/4 - 4 "
kehysKyllä
sisäkorkeus16-5 / 16 "
Korkeus26.25 "
Asunnon syvyys7.5 "
Asunnon pituus22.25 "
Kotelon leveys13 11 / 16 "
Nostaa10 ft.
Nostonopeus29/5 kuvaa minuutissa
VoiteluÖljykylpy
Maks. Power Point -virta1.77A
Maks. Tehopisteen jännite17.3VDC
Maks. Järjestelmän jännite1000 VDC (TUV) / 600 VDC (UL)
Min. Koukkujen välillä17.125 "
Pienin sädekäyrä43-5 / 16 "
Moduulin tehokkuus10.9%
Moottori HP1.2
Nimellinen lähtöteho30W
Solumäärä36
Avaa piirijännite21.9VDC
Käyttölämpötila alue-40 - 185 astetta F
Vaihe3
Voiman suvaitsevaisuus-5% - + 5%
Kunnioittava1
Oikosulkuvirta1.93A
LämpösuojausKyllä
Jännite460
Leveys16.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.95
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostonopeusVahvistimet @ matalalla volttillaKokoKantavuusMin. Koukkujen välilläPienin sädekäyräMoottori HPNopeuksien määräHinta
HARRINGTON NERP001H-10 -ketjunostin 250 Lb. 10 jalkaa | AB8HJF 25K591 NERP001H-1055 fpm3.4250 lb250 lb15.625 "43-5 / 16 "0.751€4,977.20
HARRINGTON NERP001HD-10 / 460v sähköketjunostin 250 Lb. 10 jalkaa | AB8HJJ 25K594 NERP001HD-10 / 460V55/9 kuvaa minuutissa1.8250 lb250 lb15.625 "43-5 / 16 "0.752€6,645.96
HARRINGTON NERP001HD-10 / 230v sähköketjunostin 250 Lb. 10 jalkaa | AB8HJM 25K597 NERP001HD-10 / 230V55/9 kuvaa minuutissa3.6250 lb250 lb15.625 "43-5 / 16 "0.752€6,399.49
HARRINGTON NERP003H-10 sähköketjunostin 500 Lb. 10 jalkaa | AB8HJQ 25K601 NERP003H-1053 fpm4.8500 lb500 lb16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.21€5,723.90
HARRINGTON NERP003HD-10 / 460v sähköketjunostin 500 Lb. 10 jalkaa | AB8HJU 25K604 NERP003HD-10 / 460V53/9 kuvaa minuutissa2.7500 lb500 lb16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.22€7,477.84
HARRINGTON NERP003HD-10 / 230v sähköketjunostin 500 Lb. 10 jalkaa | AB8HJX 25K607 NERP003HD-10 / 230V53/9 kuvaa minuutissa5.1500 lb500 lb16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.22€7,305.05
HARRINGTON NERP003S-10 sähköketjunostin 500 Lb. 10 jalkaa | AB8HKA 25K610 NERP003S-1036 fpm3.4500 lb500 lb15.625 "43-5 / 16 "0.751€4,338.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON NERP005SD-10 / 460v Sähköketjunostin 1000 Lb. 10 jalkaa
€6,736.45 / yksikkö