HARRINGTON NERG003L-FG-20 -ketjunostin vaunulla 20 jalkaa 15 kuvaa / min | AG3PRA 33RV78

HARRINGTON NERG003L-FG-20 sähköinen ketjunostin vaunulla 20 jalkaa 15 fpm

Varastossa
Tuote: AG3PRA Malli: NERG003L-FG-20Ristiviite: 33RV78

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,539.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla3.4
Palkin korkeus3-3 / 4 "
JarruDC-virta
Koko500 lb
LuokitteluH4
kytkinKitka
VäriValkoinen
KonfigurointiVaihteinen vaunu
Ohjaus110 V: n painonappi-riipus
Ohjausjohto16 ft.
Suorittaa loppuunEpoksimaali
Laipan leveys2 9/32 - 4 "
sisäkorkeus16-5 / 16 "
Asunnon syvyys16-5 / 16 "
Asunnon pituus13 13 / 16 "
Kotelon leveys8.5 "
Hz60
Nostaa20 ft.
Nostonopeus15 FPM
Kantavuus500 lb
VoiteluRuokaöljy
Min. Koukkujen välillä16-5 / 16 "
Pienin sädekäyrä51.187 "
Moottori HP0.75
Nopeuksien määrä1
Vaihe3
Kunnioittava1
LämpösuojausKyllä
Jännite230/460
Pyörän materiaaliRuostumaton teräs
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.2-13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8425110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostonopeusVahvistimet @ matalalla volttillaKokoKantavuusMin. Koukkujen välilläPienin sädekäyräMoottori HPNopeuksien määräHinta
HARRINGTON NERG020LD-FG-20 sähköketjunostin vaunulla 20 jalkaa 2.4 hv | AG3PPH 33RV99 NERG020LD-FG-2014/2.5 kuvaa minuutissa2.44000 lb4000 lb25 "59-7 / 64 "2.42€17,709.89
HARRINGTON NERG005L-FG-20 sähköketjunostin vaunulla 1000lb 20 jalkaa | AG3PRC 33RV81 NERG005L-FG-2015 FPM3.41000 lb1000 lb16-5 / 16 "51.187 "0.751€11,539.37
HARRINGTON NERG010L-FG-20 Sähköketjunostin vaunulla 20 jalkaa 14 kuvaa / min | AG3PRF 33RV84 NERG010L-FG-2014 FPM4.82000 lb2000 lb18.5 "51.187 "1.21€12,867.51
HARRINGTON NERG020L-FG-20 Sähköketjunostin vaunulla 4000lb 20 jalkaa | AG3PRJ 33RV87 NERG020L-FG-2014 FPM2.44000 lb4000 lb25 "59-7 / 64 "2.41€15,852.30
HARRINGTON NERG003LD-FG-20 -ketjunostin vaunulla 500lb. 20 jalkaa | AG3PRM 33RV90 NERG003LD-FG-2015/2.5 kuvaa minuutissa3.4500 lb500 lb16-5 / 16 "51.187 "0.752€13,040.11
HARRINGTON NERG005LD-FG-20 Sähköketjunostin vaunulla 20 jalkaa 0.75 hv | AG3PRQ 33RV93 NERG005LD-FG-2015/2.5 kuvaa minuutissa3.41000 lb1000 lb16-5 / 16 "51.187 "0.752€13,026.16
HARRINGTON NERG010LD-FG-20 Sähköketjunostin vaunulla 2000lb 20 jalkaa | AG3PRU 33RV96 NERG010LD-FG-2014/2.5 kuvaa minuutissa4.82000 lb2000 lb18.5 "51.187 "1.22€14,425.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON NERG003L-FG-20 sähköinen ketjunostin vaunulla 20 jalkaa 15 fpm
€11,539.37 / yksikkö