HARRINGTON NER003L-FG-10 -ketjunostin 500lb. 10 jalkaa 15 kuvaa minuutissa AG3PPX 33RV52

HARRINGTON NER003L-FG-10 Sähköketjunostin 500 lb. 10 jalkaa 15 fpm

Varastossa
Tuote: AG3PPX Malli: NER003L-FG-10Ristiviite: 33RV52

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,091.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla3.4
JarruDC-virta
Koko500 lb
LuokitteluH4
kytkinKitka
VäriValkoinen
KonfigurointiKoukkuun asennettu - ei vaunua
Ohjaus110 V: n painonappi-riipus
Ohjausjohto6 ft.
Suorittaa loppuunEpoksimaali
sisäkorkeus13-13 / 16 "
Asunnon syvyys13-13 / 16 "
Asunnon pituus13 13 / 16 "
Kotelon leveys8.5 "
Hz60
Nostaa10 ft.
Nostonopeus15 FPM
Kantavuus500 lb
VoiteluRuokaöljy
Min. Koukkujen välillä13-13 / 16 "
Moottori HP0.75
Nopeuksien määrä1
Vaihe3
Kunnioittava1
LämpösuojausKyllä
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8425110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusVahvistimet @ matalalla volttillaKokoMin. Koukkujen välilläMoottori HPNopeuksien määräJännitesisäkorkeusHinta
HARRINGTON NER005L-FG-10 sähköketjunostin 1000 lb. 10 jalkaa 15 kuvaa minuutissa AG3PQA 33RV55 NER005L-FG-101000 lb3.41000 lb14.625 "0.751230/46014.625 "€8,581.60
HARRINGTON NER010L-FG-10 sähköketjunostin 2000lb. 10 jalkaa 14fpm | AG3PQD 33RV58 NER010L-FG-102000 lb4.82000 lb17 "1.21230/46017 "€10,041.15
HARRINGTON NER020L-FG-10 -ketjunostin 4000 lb. 10 jalkaa 14fpm | AG3PQG 33RV61 NER020L-FG-104000 lb2.44000 lb22.625 "2.41230/46022.625 "€11,871.14
HARRINGTON NER003LD-FG-10 -ketjunostin 500lb 10 jalkaa 15 / 2.5fpm | AG3PQK 33RV64 NER003LD-FG-10500 lb3.4500 lb13-13 / 16 "0.75246013-13 / 16 "€10,504.15
HARRINGTON NER005LD-FG-10 -ketjunostin 1000lb 10 jalkaa 15 / 2.5fpm | AG3PQN 33RV67 NER005LD-FG-101000 lb3.41000 lb14.625 "0.75246014.625 "€10,490.20
HARRINGTON NER010LD-FG-10 -ketjunostin 2000lb 10 jalkaa 14 / 2.5fpm | AG3PQR 33RV70 NER010LD-FG-102000 lb4.82000 lb17 "1.2246017 "€11,569.01
HARRINGTON NER020LD-FG-10 -ketjunostin 4000lb 10 jalkaa 14 / 2.5fpm | AG3PQV 33RV73 NER020LD-FG-104000 lb2.44000 lb22.625 "2.4246022.625 "€14,300.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON NER003L-FG-10 Sähköketjunostin 500 lb. 10 jalkaa 15 fpm
€9,091.24 / yksikkö