Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRINGTON ER1CL1001 yläkoukkuyksikkö 1aez1-1aez3: lle AA8UGR 1ABU2

HARRINGTON ER1CL1001 yläkoukku 1aez1-1aez3:lle

Varastossa
Tuote: AA8UGR Malli: ER1CL1001Ristiviite: 1ABU2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräksinen koukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8431100010
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HARRINGTON ER1BL1001 Yläkoukku 1aey3-1aey5 | AA8UGQ 1ABU1 ER1BL1001€125.58
HARRINGTON ER1CS1001 yläkoukkuyksikkö 1aey6: lle jne. | AA8UGT 1ABU3 ER1CS1001€124.14
HARRINGTON ER1DR1001 yläkoukkuyksikkö mallille 1afa4-1afa6 | AA8UGV 1ABU5 ER1DR1001€1,027.83
HARRINGTON ER1DS1001 Yläkoukku Asennus 1aez4-1aez6 | AA8UGW 1ABU6 ER1DS1001€124.14
HARRINGTON ER1ES1001 Yläkoukkuyksikkö mallille 1afa1-1afa3 | AA8UGX 1ABU7 ER1ES1001€195.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON ER1CL1001 yläkoukku 1aez1-1aez3:lle
€130.66 / yksikkö