Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRINGTON CX003 -ketjunostin 500 Lb. Nosta 10 jalkaa | AA8UUU 1AEX9

HARRINGTON CX003 miniketjunostin 500 Lb. Nosta 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8UUU Malli: CX003Ristiviite: 1AEX9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€677.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini ketjunostin
JarruWeston-tyylinen jarru
Syvyys3-5 / 16 "
Koukun avaaminen13 / 16 "
Pituus3.437 "
Nostaa10 ft.
Kantavuus500 lb
Min. Koukkujen välillä8.5 "
YlikuormitussuojaKyllä
Vedä nostaaksesi nimelliskuormaa33 lb
Leveys3 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.484
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON CX003 miniketjunostin 500 Lb. Nosta 10 jalkaa
€677.60 / yksikkö