HARRINGTON AH250C-15 ilmaketjunostin 250 Lb. Kapasiteetti 15 jalkaa | AE3LVL 5DZF4

HARRINGTON AH250C-15 ilmaketjunostin 250 Lb. Kapasiteetti 15 jalkaa nosto

Varastossa
Tuote: AE3LVL Malli: AH250C-15Ristiviite: 5DZF4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,851.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaketjunostin
Ilmankulutus32 scfm
Ilmanpaine90 psi
JarruItsesäätyvä
VäriKeltainen
OhjausVedä johtoa
Suorittaa loppuunAkryylihartsimaali
Asunnon pituus9 11 / 16 "
Kotelon leveys4"
Sisääntulon koko3 / 8 "NPT
Nostaa15 ft.
Nostonopeus47 fpm
Kantavuus250 lb
Min. Koukkujen välillä12 "
Melutaso76 dBA
Kokonaispituus9 11 / 16 "
kokonaisleveys6"
Kunnioittava1
jousitusKoukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.2925
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusIlmankulutusOhjauskokonaisleveysAsunnon pituusNostaaNostonopeusKantavuusHinta
HARRINGTON AH250C-10 ilmaketjunostin 250 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa | AE3LVK 5DZF3 AH250C-109 11 / 16 "32 scfmVedä johtoa6"9 11 / 16 "10 ft.47 fpm250 lb€3,695.32
HARRINGTON AH250C-20 ilmaketjunostin 250 Lb. Kapasiteetti 20 jalan nosto | AE3LVM 5DZF5 AH250C-209 11 / 16 "32 scfmVedä johtoa6"9 11 / 16 "20 ft.47 fpm250 lb€4,035.78
HARRINGTON AH250P-10 ilmaketjunostin 250 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa | AE3LVN 5DZF6 AH250P-109 11 / 16 "28 scfmRiipus6"9 11 / 16 "10 ft.42 fpm250 lb€5,106.86
HARRINGTON AH250P-15 ilmaketjunostin 250 Lb. Kapasiteetti 15 jalkaa | AE3LVP 5DZF7 AH250P-159 11 / 16 "28 scfmRiipus6"9 11 / 16 "15 ft.42 fpm250 lb€5,687.31
HARRINGTON AH250P-20 ilmaketjunostin 250 Lb. Kapasiteetti 20 jalan nosto | AE3LVQ 5DZF8 AH250P-209 11 / 16 "28 scfmRiipus6"9 11 / 16 "20 ft.42 fpm250 lb€6,018.55
HARRINGTON AH250M-6.5 ilmaketjunostin 250 Lb. Kapasiteetti 6.5 jalan nosto | AE3LVR 5DZF9 AH250M-6.511 5 / 16 "28 scfmmanipuloija7.187 "11 5 / 16 "6-1 / 2 jalkaa41 fpm250 lb€5,025.41
HARRINGTON AH250M-13 ilmaketjunostin 250 Lb. Kapasiteetti 13 jalkaa | AE3LVT 5DZG0 AH250M-1311 5 / 16 "28 scfmmanipuloija7.187 "11 5 / 16 "13 ft.41 fpm250 lb€5,631.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON AH250C-15 ilmaketjunostin 250 Lb. Kapasiteetti 15 jalkaa nosto
€3,851.14 / yksikkö