Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARPER WB2-23 kaksoissylinterikannatin, teräs 25 tuuman leveys | AF4WGC 9MDJ5

HARPER WB2-23 kaksisylinterinen kiinnike teräs 25 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF4WGC Malli: WB2-23Ristiviite: 9MDJ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoissylinterikiinnike
Sylinterin kapasiteetti2
Halkaisija9.25 "
MateriaaliTeräs
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2975
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)65.28
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARPER WB2-23 kaksisylinterinen kiinnike teräs 25 tuumaa leveys
€104.06 / yksikkö