Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARPER WB1-9 sylinteriteline, halkaisijaltaan 9-1/4 tuumaa terästä | AF4WZP 9NM05

HARPER WB1-9 sylinterin kannatin, halkaisijaltaan 9-1/4 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AF4WZP Malli: WB1-9Ristiviite: 9NM05

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikiinnike
Sylinterin kapasiteetti1
Halkaisija9.25 "
MateriaaliTeräs
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HARPER WB2-20 Sylinterikannattimen teräs 9-1 / 4 tuuman halkaisija | AF4AQU 8NCJ3 WB2-2022 "€100.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARPER WB1-9 sylinterin kannatin, halkaisijaltaan 9-1/4 tuumaa terästä
€64.77 / yksikkö