HARPER A27L83 yleiskäyttöinen trukki 800 lb Silmukka | AF4HCM 8WXR2

HARPER A27L83 Yleiskäyttöinen käsitrukki 800 Lb. Silmukka

Varastossa
Tuote: AF4HCM Malli: A27L83Ristiviite: 8WXR2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€369.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorma-auto
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiini
Kahvan tyyppiJatkuva kehyssilmukka
Kantavuus800 lb
MateriaaliAlumiini
Tyyppikilven syvyys8"
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus50.5 "
kokonaisleveys21 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiKiinteä kumi
Pyörän leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.2895
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)48.9
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARPER A27L83 Yleiskäyttöinen käsitrukki 800 Lb. Silmukka
€369.30 / yksikkö