Harloff STC-AL10 Scope Transit System, Kymmenen Scope Tray Kapasiteetti, 57.25 x 20.5 x 24.375 tuumaa Koko | CJ6CQA

HARLOFF STC-AL10 Scope Transit System, Kymmenen Scope Train kapasiteetti, 57.25 x 20.5 x 24.375 tuumaa

Varastossa
Tuote: CJ6CQA Malli: STC-AL10

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,257.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikennejärjestelmä
Syvyys24.375 "
Korkeus57.25 "
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)160.02
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
Harloff STC-AL6 Scope Transit System, Six Scope Tray Kapasiteetti, 37.25 x 20.5 x 24.375 tuumaa Koko | CJ6CQB STC-AL637.25 "€1,830.34
Harloff STC-AL8 Scope Transit System, Kahdeksan Scope Tray Kapasiteetti, 47.25 x 20.5 x 24.375 tuumaa Koko | CJ6CQC STC-AL847.25 "€2,021.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARLOFF STC-AL10 Scope Transit System, Kymmenen Scope Train kapasiteetti, 57.25 x 20.5 x 24.375 tuumaa
€2,257.21 / yksikkö