Harloff SCW2430DRDP ENT Seinäkiinnitys Scope kuivauskaappi, 30 x 24 x 12 tuuman koko | CJ6CPZ

HARLOFF SCW2430DRDP ENT seinäkiinnitteinen kuivauskaappi, koko 30 x 24 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: CJ6CPZ Malli: SCW2430DRDP

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,932.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuivauskaappi
Syvyys12 "
Korkeus30 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)83.82

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
Harloff SC8030DRDP 10 Scope kuivauskaappi, 93 x 30 x 24 tuuman koko | CJ6CPD SC8030DRDP24 "93 "30 "€10,256.11
Tarjouspyyntö
Harloff SC8036DRDP-14 16 Scope kuivauskaappi, 93 x 36 x 24 tuumaa koko | CJ6CPE SC8036DRDP-1424 "93 "36 "€10,690.43
Tarjouspyyntö
Harloff SCSS8036DRDP-14 16 Scope kuivauskaappi, 93 x 36 x 24 tuuman koko, ruostumaton teräs | CJ6CPF SCSS8036DRDP-1424 "93 "36 "€16,559.93
Tarjouspyyntö
Harloff SCSS8036DRDP-14-DSS3316 15 kaappi, 93 x 36 x 24 tuuman koko, ruostumaton teräs | CJ6CPG SCSS8036DRDP-14-DSS331624 "93 "36 "€43,715.99
Tarjouspyyntö
Harloff SC8036DRDP-14-DSS3316 15 kaappi, 93 x 36 x 24 tuumaa koko | CJ6CPH SC8036DRDP-14-DSS331624 "93 "36 "€37,853.93
Tarjouspyyntö
Harloff SCSS8044DRDP-DSS3316 Suuri volyymi 16 kaappi, 93 x 44 x 24 tuuman koko, ruostumaton teräs | CJ6CPJ SCSS8044DRDP-DSS331624 "93 "44 "€43,827.67
Tarjouspyyntö
Harloff SCSS8030DRDP 10 Scope kuivauskaappi, 93 x 30 x 24 tuuman koko, ruostumaton teräs | CJ6CPK SCSS8030DRDP24 "93 "30 "€15,361.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARLOFF SCW2430DRDP ENT seinäkiinnitteinen kuivauskaappi, koko 30 x 24 x 12 tuumaa
€3,932.44 / yksikkö