Harloff MPA3030B06 Törmäyskärry, kuusi laatikkoa, 43.75 x 36.75 x 22 tuumaa, alumiini | CJ6CRN

HARLOFF MPA3030B06 Törmäyskärry, kuusi laatikkoa, 43.75 x 36.75 x 22 tuumaa, alumiini

Varastossa
Tuote: CJ6CRN Malli: MPA3030B06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,711.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTörmäyskärry
Syvyys22 "
Korkeus43.75 "
MateriaaliAlumiini
Laatikoiden lukumäärä6
Leveys36.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.1
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)93.98

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLaatikoiden lukumääräLeveysHinta
Harloff MPA1824B05 Kapea viisilaatikkoinen alumiininen törmäyskärry, Breakaway Lock, 37.25 x 24.75 x 22 tuuman koko | CJ6CQL MPA1824B0537.25 "524.75 "€2,492.99
Harloff MPA1824B05+MD18-EMG Kapea, kevyt Breakaway Crash Cart, viisi laatikkoa, 37.25 x 24.75 x 22 tuumaa | CJ6CQM MPA1824B05+MD18-EMG37.25 "524.75 "€3,124.61
Harloff MPA1830B06 Crash Cart, kuusi laatikkoa, Breakaway Lock, 43.75 x 24.75 x 22 tuuman koko, alumiini | CJ6CQT MPA1830B0643.75 "624.75 "€2,579.85
Harloff MPA1830B06+MD18-EMG Kapea alumiininen törmäyskärry, kuusi laatikkoa, Breakaway-lukko, 43.75 x 24.75 x 22 tuuman koko | CJ6CQU MPA1830B06+MD18-EMG43.75 "624.75 "€3,211.47
Harloff MPA2424B05 Törmäyskärry, viisi laatikkoa, Breakaway-lukko, 37.25 x 30 x 22 tuuman koko, alumiini | CJ6CRA MPA2424B0537.25 "530 "€2,517.80
Harloff MPA3024B05 Kevyt törmäyskärry, Breakaway Lock, 37.25 x 36.75 x 22 tuuman koko, alumiini | CJ6CRD MPA3024B0537.25 "-36.75 "€2,555.03
Harloff MPA3024B05+MD30-EMG1 kevyt törmäyskärry, viisi laatikkoa, Breakaway-lukko, 37.25 x 36.75 x 22 tuuman koko | CJ6CRE MPA3024B05+MD30-EMG137.25 "536.75 "€3,571.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARLOFF MPA3030B06 Törmäyskärry, kuusi laatikkoa, 43.75 x 36.75 x 22 tuumaa, alumiini
€2,711.39 / yksikkö