Harloff MDS3030K06+MD30-ADJSHLF2-XBAR korkea lääkintälaitteiden kärry, jossa kattohyllyt, 43.75 x 36.75 x 22 tuumaa | CJ6CMF

HARLOFF MDS3030K06+MD30-ADJSHLF2-XBAR korkea lääkintätarvikekärry ylähyllyillä, koko 43.75 x 36.75 x 22 tuumaa

Varastossa
Tuote: CJ6CMF Malli: MDS3030K06+MD30-ADJSHLF2-XBAR

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,958.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääketieteellinen ostoskori
Syvyys22 "
Korkeus43.75 "
Leveys36.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 95.85
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)93.98

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
Harloff MDS2430K05+MD24-DRW18-EH Keskileveä kärry avoimella varustetelineellä, 43.75 x 30 x 22 tuuman koko | CJ6CLP MDS2430K05+MD24-DRW18-EH30 "€2,171.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARLOFF MDS3030K06+MD30-ADJSHLF2-XBAR korkea lääkintätarvikekärry ylähyllyillä, koko 43.75 x 36.75 x 22 tuumaa
€2,958.33 / yksikkö