Harloff ETC-5 hoitokärry, 28.634 x 23.38 x 15.13 tuumaa | CJ6CNF

HARLOFF ETC-5 hoitokärry, 28.634 x 23.38 x 15.13 tuumaa

Varastossa
Tuote: CJ6CNF Malli: ETC-5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,482.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääketieteellinen ostoskori
Syvyys15.13 "
Korkeus28.634 "
Leveys23.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.45
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)73.66

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräLeveysHinta
Harloff MPA3030B09PED Pediatric Cart, yhdeksän laatikkoa, Breakaway-lukot, 43.75 x 36.75 x 22 tuuman koko | CJ6CNG MPA3030B09PED22 "43.75 "Lasten kärry36.75 "€3,244.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARLOFF ETC-5 hoitokärry, 28.634 x 23.38 x 15.13 tuumaa
€1,482.89 / yksikkö