Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSON SQ-2-35 Squeezer Die, 1/4 Dia., 1 Inch Size, Universal Head | AF2JAE 6UEY0

HANSON SQ-2-35 puristin, halkaisija 1/4, koko 1 tuuma, yleispää

Varastossa
Tuote: AF2JAE Malli: SQ-2-35Ristiviite: 6UEY0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin kuolee
Tyyppi1 "yleispää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSON SQ-2-35 puristin, halkaisija 1/4, koko 1 tuuma, yleispää
€54.67 / yksikkö