Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSON SQ-0-04 puristin, halk. 3/32, koko 5/8 tuumaa, pyöreä pää | AF2EBE 6RNW9

HANSON SQ-0-04 puristin, halkaisija 3/32, koko 5/8 tuumaa, pyöreä pää

Varastossa
Tuote: AF2EBE Malli: SQ-0-04Ristiviite: 6RNW9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin kuolee
Tyyppi5/8 "pyöreä pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSON SQ-0-04 puristin, halkaisija 3/32, koko 5/8 tuumaa, pyöreä pää
€60.68 / yksikkö