Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSON HS-22E niittipuristin, C-tyyli, teräs | AB4YDM 20JY69

HANSON HS-22E niittipuristin, C-tyyli, terästä

Varastossa
Tuote: AB4YDM Malli: HS-22ERistiviite: 20JY69

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€439.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiittipuristin
rakentaminenTeräs
GripsKumi
TyyppiC-tyyli, 2 "Reach X 2" -välys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSON HS-22E niittipuristin, C-tyyli, terästä
€439.07 / yksikkö