Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSON 26AD0407-EA-250 Niitti upotettu, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 7/16 tuumaa, 250 pk | AF2KAQ 6ULG5

HANSON 26AD0407-EA-250 Niitti upotettu, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 7/16 tuumaa, 250 pk

Varastossa
Tuote: AF2KAQ Malli: 26AD0407-EA-250Ristiviite: 6ULG5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Poran koko30
Pään kulma100 astetta
Pää Dia.0.225 "
Pään korkeus0.042 "
Head Type100 asteen upotettu
Reiän koko0.129 "
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus7 / 16 "
Niittimateriaali2117T4 Alumiini
Niitin tyyppiKiinteä ilmailu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7616103000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSON 26AD0407-EA-250 Niitti upotettu, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 7/16 tuumaa, 250 pk
€22.33 /pakkaus