Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSON 26AD0303-EA-250 Niitti upotettu, halkaisija 3/32 tuumaa, pituus 3/16 tuumaa, 250 pk | AF2KAH 6ULF8

HANSON 26AD0303-EA-250 Niitti upotettu, halkaisija 3/32 tuumaa, pituus 3/16 tuumaa, 250 pk

Varastossa
Tuote: AF2KAH Malli: 26AD0303-EA-250Ristiviite: 6ULF8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Poran koko40
Pään kulma100 astetta
Pää Dia.0.179 "
Pään korkeus0.036 "
Head Type100 asteen upotettu
Reiän koko0.098 "
Niitti Dia.3 / 32 "
Niitin pituus3 / 16 "
Niittimateriaali2117T4 Alumiini
Niitin tyyppiKiinteä ilmailu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616103000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSON 26AD0303-EA-250 Niitti upotettu, halkaisija 3/32 tuumaa, pituus 3/16 tuumaa, 250 pk
€13.14 /pakkaus