Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSON 20300 Letter Set 1/4 tuuman H teräs | AD3AGU 3XFH8

HANSON 20300 Letter Set 1/4 tuuman H teräs

Varastossa
Tuote: AD3AGU Malli: 20300Ristiviite: 3XFH8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjainsarja
Kotelon materiaaliMuovi
Merkin korkeus1 / 4 "
osoitusMerkitty vinoviivalla peukalon puolella
MateriaaliTeräs
Varren pituus2.625 "
Varren koko neliö3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusVarren pituusHinta
HANSON 20200 Letter Set 1/8 tuuman H teräs | AD3AGP 3XFG9 202001 / 8 "2.375 "€79.84
HANSON 20250 Letter Set 3/16 tuuman H teräs | AD3AGR 3XFH4 202503 / 16 "2.375 "€95.80
HANSON 20350 Letter Set 3/8 tuuman H teräs | AD3AGW 3XFJ3 203503 / 8 "2.75 "€153.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSON 20300 Letter Set 1/4 tuuman H teräs
€120.36 / yksikkö