HANKISON 7456383 esi-/jälkisuodatinpaketti, 0.01 mikronia, 1 1/2 tuuman Npt, 257 Scfm, 150 Psi maksimikäyttöpaine | CR3PRK 802MM4

HANKISON 7456383 Esi-/jälkisuodatinpaketti, 0.01 mikronia, 1 1/2 tuuman Npt, 257 Scfm, 150 Psi maksimi käyttöpaine

Varastossa
Tuote: CR3PRK Malli: 7456383Ristiviite: 802MM4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,368.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HANKISON 7456384 esi-/jälkisuodatinpaketti, 0.01 mikronia, 1 1/2 tuuman Npt, 360 Scfm, 150 Psi maksimikäyttöpaine | CR3PRL 802MM5 7456384€3,088.81
HANKISON 7456382 esi-/jälkisuodatinpaketti, 0.01 mikronia, 1 tuuman Npt, 157 Scfm, 150 Psi maksimikäyttöpaine | CR3PRM 802MM3 7456382€1,819.45
HANKISON 7456379 esi-/jälkisuodatinpaketti, 0.01 mikronia, 1/2 tuuman Npt, 50 Scfm, 150 Psi maksimi käyttöpaine | CR3PRN 802MM0 7456379€1,019.17
HANKISON 7456386 esi-/jälkisuodatinpaketti, 0.01 mikronia, 2 1/2 tuuman Npt, 584 Scfm, 150 psi maksimi käyttöpaine | CR3PRP 802MM7 7456386€4,316.71
HANKISON 7456385 esi-/jälkisuodatinpaketti, 0.01 mikronia, 2 tuuman Npt, 401 Scfm, 150 psi maksimikäyttöpaine | CR3PRQ 802MM6 7456385€3,441.72
HANKISON 7456381 esi-/jälkisuodatinpaketti, 0.01 mikronia, 3/4 tuuman Npt, 103 Scfm, 150 Psi maksimikäyttöpaine | CR3PRR 802MM2 7456381€1,397.08
HANKISON 7456380 esi-/jälkisuodatinpaketti, 0.01 mikronia, 3/4 tuuman Npt, 75 Scfm, 150 Psi maksimikäyttöpaine | CR3PRT 802MM1 7456380€1,350.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANKISON 7456383 Esi-/jälkisuodatinpaketti, 0.01 mikronia, 1 1/2 tuuman Npt, 257 Scfm, 150 Psi maksimi käyttöpaine
€2,368.42 / yksikkö