Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

W-820-D-1 Pyöräpyörä, 8 tuuman pyörän halkaisija, 2 tuuman pyörän leveys, 1500 Lb kuormitus

Varastossa
Tuote: CR3NGP Malli: W-820-D-1Ristiviite: 35W183
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
€125.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HAMILTON W-1025-DL-1-15/16 Pyöräpyörä, 10 tuuman pyörän halkaisija, 2 1/2 tuuman pyörän leveys, 2500 Lb kuormitus | CR3NFW 23ED28 W-1025-DL-1-15/16Pyörän pyörä€186.39
HAMILTON W-1030-DL-1-15/16 Pyöräpyörä, 10 tuuman pyörän halkaisija, 3 tuuman pyörän leveys, 3000 lb Kuormitusluokitus | CR3NFX 23ED59 W-1030-DL-1-15/16Pyörän pyörä€219.03
HAMILTON W-1226-R-1 Pyöräpyörä, 12 tuuman renkaan halkaisija, 2 1/2 tuuman pyörän leveys, 900 lb Kuormitusluokitus | CR3NFY 35W166 W-1226-R-1Pyörän pyörä€198.96
HAMILTON W-12-SU-1 Pyöräpyörä, 12 tuuman renkaan halkaisija, 2 3/4 tuuman pyörän leveys, 800 lb Kuormitusluokitus | CR3NFZ 35W163 W-12-SU-1Pyörän pyörä€231.21
HAMILTON W-1220-RA-1 Pyöräpyörä, 12 tuuman pyörän halkaisija, 2 tuuman pyörän leveys, 720 lb kuormitus, 1 tuuma | CR3NGA 23EE95 W-1220-RA-1Pyörän pyörä€199.97
HAMILTON W-35-NF-1/2 Pyöräpyörä, 3 1/2 tuuman pyörän halkaisija, 1 1/4 tuuman pyörän leveys, 250 lb Kuormitusluokitus | CR3NGB 23EJ31 W-35-NF-1/2Pyörän pyörä€25.03
HAMILTON W-513-NF-3/8 Pyöräpyörä, 5 tuuman pyörän halkaisija, 1 3/8 tuuman pyörän leveys, 350 lb kuormitusluokitus | CR3NGC 23EK68 W-513-NF-3/8Pyörän pyörä€31.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

W-820-D-1 Pyöräpyörä, 8 tuuman pyörän halkaisija, 2 tuuman pyörän leveys, 1500 Lb kuormitus
€125.45 / yksikkö