HAMILTON S-SPCH-83DB-2 Kääntölevy Iskunvaimennuspyörä | AB3VKL 1VHV8

HAMILTON S-SPCH-83DB-2 kääntyvä levy Iskunvaimennuspyörä

Varastossa
Tuote: AB3VKL Malli: S-SPCH-83DB-2Ristiviite: 1VHV8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,087.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntölevyn iskunvaimennuspyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliValurauta
Kehyksen viimeistelyHarmaa emali
KehysmateriaaliTaottu teräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli3-3/8 x 5-1/4"
Kuormitusluokitus1630 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella4-1/8 x 6-1/8"
Kokonaiskorkeus12.25 "
Levyn koko5-1/4 x 7-1/4"
Levyn paksuus1 / 2 "
plate tyyppiA
RacewayTarkkuus pallo
VaihtopyöräValmistaja Nro W-830-DB-3/4
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriVihreä
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.14
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusVaihtopyöräPyörän halkaisijaHinta
HAMILTON S-SPCH-63DB-2 Kääntölevy Iskunvaimennuspyörä Harmaa | AB3VKJ 1VHV6 S-SPCH-63DB-211.25 "Valmistaja Nro W-630-DB-3/46"€1,062.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-SPCH-83DB-2 kääntyvä levy Iskunvaimennuspyörä
€1,087.58 / yksikkö