HAMILTON R-MD-124NYB jäykkä lautaspyörä 10000 Lb 12 In Dia | AG6WNN 49H581

HAMILTON R-MD-124NYB jäykkä levypyörä 10000 12 Lb XNUMX In Halkaisija

Varastossa
Tuote: AG6WNN Malli: R-MD-124NYBRistiviite: 49H581

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,448.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä lautaspyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokkaSuurempi kuin 6000 lb.
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
YdinmateriaaliNylon
durometer85 Ranta D
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyHarmaa emali
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioD
Pultinreikien sisäpuoli7 x 7 "
Kuormitusluokitus10,000 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.5 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella7 x 7 "
Kokonaiskorkeus15.5 "
Levyn pyörän ydinmateriaaliNylon
Levyn pyörän lukkoEi lukkoa
Levyn pyörän materiaaliNylon
Levyn koko8-1/2 x 8-1/2"
Levyn paksuus0.5 "
plate tyyppiD
Vaihtopyörä23EF92
Kääntösäde0"
Temp. alue-30 - 200 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija12 "
Pyörän leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.95
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8716903000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Levypyörän jarru (ei)
    • Kierrekenkä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliVaihtopyöräTemp. alueRengas laakeritPyörän väriPyörän halkaisijaHinta
HAMILTON R-MD-103FST jäykkä lautaspyörä 16000 Lb. 10 tuuman halkaisija | AE6VNQ 5VG42 R-MD-103FST13 "Suurempi kuin 6000 lb.Taottu teräsValmistaja Nro W-1030-FST-1-1 / 4-40 - 250 astetta FTarkkuus kartiomainen telaPoista valinta10 "€736.33
HAMILTON R-MD-104FST jäykkä lautaspyörä 18000 lb 10 tuuman halkaisija | AE6VNR 5VG43 R-MD-104FST13 "Suurempi kuin 6000 lb.Taottu teräsValmistaja Nro W-1040-FST-1-1 / 4-40 - 250 astetta FTarkkuus kartiomainen telaPoista valinta10 "€789.65
HAMILTON R-MD-104SYT Jäykkä lautaspyörä 5000 Lb 10 tuuman halkaisija | AE6VNU 5VG45 R-MD-104SYT13 "3000-5999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-1040-SYT-1-1 / 4-40 - 200 astetta FTarkkuus kartiomainen telasininen10 "€1,049.19
HAMILTON R-MD-124SYT jäykkä lautaspyörä 6000 Lb 12 tuuman halkaisija | AE6VNV 5VG46 R-MD-124SYT15.5 "Suurempi kuin 6000 lb.polyuretaaniValmistaja Nro W-1240-SYT-1-1 / 4-40 - 200 astetta FTarkkuus kartiomainen telasininen12 "€1,098.96
HAMILTON R-MD-63FST jäykkä lautaspyörä 12000 Lb 6 tuuman halkaisija | AE6VNW 5VG47 R-MD-63FST10 "Suurempi kuin 6000 lb.Taottu teräsValmistaja Nro W-630-FST-1-1 / 4-40 - 250 astetta FTarkkuus kartiomainen telaPoista valinta6"€646.54
HAMILTON R-MD-83FST jäykkä lautaspyörä 14000 lb 8 tuuman halkaisija | AE6VNX 5VG49 R-MD-83FST11 "Suurempi kuin 6000 lb.Taottu teräsValmistaja Nro W-830-FST-1-1 / 4-40 - 250 astetta FTarkkuus kartiomainen telaPoista valinta8"€644.16
HAMILTON R-MD-83SYT jäykkä lautaspyörä 3500 Lb 8 tuuman halkaisija | AE6VNY 5VG50 R-MD-83SYT11 "3000-5999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-830-SYT-1-1 / 4-40 - 200 astetta FTarkkuus kartiomainen telasininen8"€693.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON R-MD-124NYB jäykkä levypyörä 10000 12 Lb XNUMX In Halkaisija
€1,448.70 / yksikkö