HAMILTON R-EHD-FT62H kaksoislaipallinen pyörä 8-1 / 2 tuuman korkeus | AE6VND 5VG07

HAMILTON R-EHD-FT62H Kaksilaippainen pyörä, 8-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AE6VND Malli: R-EHD-FT62HRistiviite: 5VG07

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€473.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen laipallinen pyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaaliValurauta
Pyörän muotoTuplalaippa
Ydinväripunainen
YdinmateriaaliValurauta
Kehyksen viimeistelyPunainen emali
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioD
Pultinreikien sisäpuoli4-1/8 x 6-1/8"
Kuormitusluokitus2500 lb
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella4-1/8 x 6-1/8"
Kokonaiskorkeus8.5 "
Levyn koko5-1/8 x 7-1/2"
Levyn paksuus1 / 2 "
plate tyyppiD
VaihtopyöräValmistaja Nro WFT-62H-1
Temp. alue-40 - 450 astetta F
Rengas laakeritRulla
Pyörän väripunainen
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaaliValurauta
Pyörän leveys2.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.42
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän väriPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliPyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän leveysYdinväriYdinmateriaaliHinta
HAMILTON R-EHD-FT53FH Kaksoislaippapyörä 4200 Lb. 8 tuuman korkeus | AE6VNB 5VG05 R-EHD-FT53FHHopea3000-5999 paunaaTaottu teräs5"Taottu teräs1 11 / 16 "HarmaaTaottu teräs€545.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON R-EHD-FT62H Kaksilaippainen pyörä, 8-1/2 tuuman korkeus
€473.63 / yksikkö