Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET H-1280-BN-1/4 messinkinen palloventtiili, sisäinen Mnpt 1/4 tuumaa | AD3KPH 3ZVX2

HAM-LET H-1280-BN-1/4 Messinkipalloventtiili Inline Mnpt 1/4 In

Varastossa
Tuote: AD3KPH Malli: H-1280-BN-1/4Ristiviite: 3ZVX2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini palloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiMNPT x MNPT
Kahva materiaaliNylon
Kahvan tyyppiVaihda
Max. Paine300 psi WOG
Putken koko1 / 4 "
porttiStandardi
TiivistemateriaaliFKM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HAM-LET H-1280-BN-1/8 messinkinen palloventtiili, sisäinen Mnpt 1/8 tuumaa | AD3KPG 3ZVX1 H-1280-BN-1/81 / 8 "€196.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET H-1280-BN-1/4 Messinkipalloventtiili Inline Mnpt 1/4 In
€177.58 / yksikkö