Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 769L-SS-12MM X 3/8 Kyynärpää 90 Ruostumaton teräs Let-lok x M 316mm x 12 / 3in | AD8YPV 6CMP4

HAM-LET 769L-SS-12MM X 3/8 kyynärpää 90 316 ruostumaton teräs Let-lok x M 12mm x 3/8in

Varastossa
Tuote: AD6YPV Malli: 769L-SS-12MM X 3/8Ristiviite: 4CMP8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiehen kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Pakkauskierteen koko3 / 8-18
Yhteyden tyyppiLET-LOK (R) x MNPT
Kuusiokoko13 / 16 "
Max. Paine2650 - 6750 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko12mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoeräMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
HAM-LET 769L-SS-4MM X 1/8 kyynärpää 90 ruostumaton teräs Let-lok x M 316mm x 4 / 1in | AD8YPK 6CMN4 769L-SS-4MM X 1/81 / 8-271 / 2 "Miehen kyynärpää, 90 astetta5500 - 10,300 psi1 / 8 "4mm€56.81
HAM-LET 769L-SS-6MM X 1/4 kyynärpää 90 ruostumaton teräs Let-lok x M 316mm x 6 / 1in | AD4YPM 6CMP4 769L-SS-6MM X 1/41 / 4-181 / 2 "Miehen kyynärpää, 90 astetta4100 - 10,300 psi1 / 4 "6mm€61.07
HAM-LET 769L-SS-6MM X 3/8 Kyynärpää 90 Ruostumaton teräs Let-lok x M 316mm x 6 / 3in | AD8YPN 6CMP4 769L-SS-6MM X 3/83 / 8-1811 / 16 "Miehen kyynärpää, 90 astetta4100 - 10,300 psi3 / 8 "6mm€85.12
HAM-LET 769L-SS-8MM X 1/4 kyynärpää 90 ruostumaton teräs Let-lok x M 316mm x 8 / 1in | AD4YPP 6CMP4 769L-SS-8MM X 1/41 / 4-189 / 16 "Miehen kyynärpää, 90 astetta4100 - 8100 psi1 / 4 "8mm€65.55
HAM-LET 769L-SS-8MM X 1/2 kyynärpää 90 ruostumaton teräs Let-lok x M 316mm x 8 / 1in | AD2YPQ 6CMP4 769L-SS-8MM X 1/21 / 2-1413 / 16 "Miehen kyynärpää, 90 astetta4100 - 8100 psi1 / 2 "8mm€103.11
HAM-LET 769L-SS 10MM X 1/4 kyynärpää 90 ruostumaton teräs Let-lok x M 316mm x 10 / 1in | AD4YPR 6CMP4 769L-SS 10 MM X 1/41 / 4-1811 / 16 "Miehen kyynärpää, 90 astetta3350 - 6550 psi1 / 4 "10mm€75.23
HAM-LET 769L-SS-10MM X 1/2 kyynärpää 90 ruostumaton teräs Let-lok x M 316mm x 10 / 1in | AD2YPT 6CMP4 769L-SS-10MM X 1/21 / 2-1413 / 16 "Miehen kyynärpää, 90 astetta3350 - 6550 psi1 / 2 "10mm€151.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 769L-SS-12MM X 3/8 kyynärpää 90 316 ruostumaton teräs Let-lok x M 12mm x 3/8in
€108.78 / yksikkö