Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 765L-SS-10MM Union Kyynärpää 316 ruostumaton teräs Let-lok x Let-lok 10mm | AD6YRH 4CMV7

HAM-LET 765L-SS-10MM liitoskyynärpää 316 ruostumaton teräs Let-lok x Let-lok 10mm

Varastossa
Tuote: AD6YRH Malli: 765L-SS-10MMRistiviite: 4CMV7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnionin kyynärpää
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiLET-LOK (R) x LET-LOK (R)
Kuusiokoko11 / 16 "
Max. Paine3350 - 6550 psi
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
HAM-LET 765L-SS-4MM Union Kyynärpää 316 ruostumaton teräs Let-lok x Let-lok 4mm | AD6YRE 4CMV4 765L-SS-4MM1 / 2 "5500 - 10,300 psi4mm€90.22
HAM-LET 765L-SS-6MM Union Kyynärpää 316 Ruostumaton teräs Let-lok x Let-lok 6mm | AD6YRF 4CMV5 765L-SS-6MM1 / 2 "4100 - 10,300 psi6mm€73.34
HAM-LET 765L-SS-8MM Union Kyynärpää 316 ruostumaton teräs Let-lok x Let-lok 8mm | AD6YRG 4CMV6 765L-SS-8MM9 / 16 "4100 - 8100 psi8mm€87.01
HAM-LET 765L-SS-12MM Union Kyynärpää 316 Ruostumaton teräs Let-lok x Let-lok 12mm | AD6YRJ 4CMV8 765L-SS-12MM13 / 16 "2650 - 6750 psi12mm€145.14
HAM-LET 3000312 Union Elbow, 316 ruostumaton teräs | CR3PLH 787XZ8 3000312---€145.14
HAM-LET 3002993 Union Elbow, 316 ruostumaton teräs | CR3PLJ 787Y07 3002993---€87.92
HAM-LET 3012086 Union Elbow, 316 ruostumaton teräs | CR3PLK 787Y08 3012086---€162.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 765L-SS-10MM liitoskyynärpää 316 ruostumaton teräs Let-lok x Let-lok 10mm
€82.54 / yksikkö