Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 765L SS 1/4 Union-kyynärpää ruostumatonta terästä 1/4 tuuman liitokset | AG2LHY 31LC25

HAM-LET 765L SS 1/4 liitoskyynärpää ruostumatonta terästä 1/4 tuuman liittimet

Varastossa
Tuote: AG2LHY Malli: 765L SS 1/4Ristiviite: 31LC25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnionin kyynärpää
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
NoudattaminenRoHS, GOST, ISO 9001
Pakkauskierteen koko7 / 16-20
Yhteyden tyyppiPuristus
Kuusiokoko1 / 2 "
Max. Paine4100 - 10,300 psi
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7307290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
HAM-LET 765L SS 1/2 Union kyynärpää ruostumaton teräs 1/2 tuuman liittimet | AG2LHX 31LC24 765L SS 1/23 / 4-2013 / 16 "2650 - 6750 psi1 / 2 "€95.05
HAM-LET 765L SS 3/4 Unionin kyynärpää ruostumatonta terästä 3/4 tuuman liitokset | AG2LHZ 31LC26 765L SS 3/41-201-1 / 16 "2450 - 5850 psi3 / 4 "€170.78
HAM-LET 765L SS 3/8 Union kyynärpää ruostumatonta terästä 3/8 tuuman liittimet | AG2LJA 31LC27 765L SS 3/89 / 16-205 / 8 "3350 - 6550 psi3 / 8 "€59.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 765L SS 1/4 liitoskyynärpää ruostumatonta terästä 1/4 tuuman liittimet
€50.87 / yksikkö