Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 764L-SS-4MM Union Tee 316 ruostumaton teräs Let-lok 4mm | AD6YPX 4CMR1

HAM-LET 764L-SS-4MM Union Tee 316 ruostumaton teräs Let-lok 4mm

Varastossa
Tuote: AD6YPX Malli: 764L-SS-4MMRistiviite: 4CMR1
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
€124.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Tee
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiLET-LOK (R) x LET-LOK (R) x LET-LOK (R)
Kuusiokoko1 / 2 "
Max. Paine5500 - 10,300 psi
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
HAM-LET 764L-SS-6MM Union Tee 316 Ruostumaton teräs Let-lok 6mm | AD6YPY 4CMR2 764L-SS-6MM1 / 2 "4100 - 10,300 psi6mm€104.53
HAM-LET 764L-SS-8MM Union Tee 316 ruostumaton teräs Let-lok 8mm | AD6YPZ 4CMR3 764L-SS-8MM5 / 8 "4100 - 8100 psi8mm€120.04
HAM-LET 764L-SS-10MM Union Tee 316 ruostumaton teräs Let-lok 10mm | AD6YQA 4CMR4 764L-SS-10MM11 / 16 "3350 - 6550 psi10mm€119.60
HAM-LET 764L-SS-12MM Union Tee 316 ruostumaton teräs Let-lok 12mm | AD6YQB 4CMR5 764L-SS-12MM13 / 16 "2650 - 6750 psi12mm€207.95
HAM-LET 3002611 Union Tee, 316 ruostumaton teräs, puristus x puristus x puristus | CR3PLV 787XZ7 3002611---€151.96
HAM-LET 3000297 Union Tee, 316 ruostumaton teräs, puristus x puristus x puristus | CR3PLW 787XZ2 3000297---€163.22
HAM-LET 3000300 Union Tee, 316 ruostumaton teräs, puristus x puristus x puristus | CR3PLX 787XZ4 3000300---€392.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 764L-SS-4MM Union Tee 316 ruostumaton teräs Let-lok 4mm
€124.45 / yksikkö