Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 763L-SS-6MM X 1/4 Reduction Union 316 Ruostumaton Teräs Let-lok 6mm x 1 / 4in | AD6YQZ 4CMU8

HAM-LET 763L-SS-6MM X 1/4 Reducing Union 316 ruostumaton teräs Let-lok 6mm x 1/4in

Varastossa
Tuote: AD6YQZ Malli: 763L-SS-6MM X 1/4Ristiviite: 4CMU8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnionin vähentäminen
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiLET-LOK (R) x LET-LOK (R)
Kuusiokoko14mm
Max. Paine4100 - 10,300 psi
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko6mm x 1/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
HAM-LET 763L-SS-4MM X 1/4 Reduction Union 316 Ruostumaton Teräs Let-lok 4mm x 1 / 4in | AD6YQY 4CMU7 763L-SS-4MM X 1/414mm5500 - 10,300 psi4mm x 1/4 "€47.62
HAM-LET 763L-SS-8MM X 1/4 Reduction Union 316 Ruostumaton Teräs Let-lok 8mm x 1 / 4in | AD6YRA 4CMU9 763L-SS-8MM X 1/415mm4100 - 8100 psi8mm x 1/4 "€57.66
HAM-LET 763L-SS-8MM X 3/8 Reduction Union 316 ruostumaton teräs Let-lok 8mm x 3 / 8in | AD6YRB 4CMV1 763L-SS-8MM X 3/816mm4100 - 8100 psi8mm x 3/8 "€70.61
HAM-LET 763L-SS-12MM X 3/8 Reduction Union 316 ruostumaton teräs Let-lok 12mm x 3 / 8in | AD6YRD 4CMV3 763L-SS-12MM X 3/822mm2650 - 6750 psi12mm x 3/8 "€99.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 763L-SS-6MM X 1/4 Reducing Union 316 ruostumaton teräs Let-lok 6mm x 1/4in
€59.71 / yksikkö