Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC TV-545D O-renkaan rengasventtiilit 2.6 tuumaa - pakkaus 10 | AC6HCB 33W564

HALTEC TV-545D O-rengasrengasventtiilit 2.6 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6HCB Malli: TV-545DRistiviite: 33W564

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräO-renkaan rengasventtiilit
VäriHopea
Pituus2.6 "
MateriaaliMetalli
Max. Ilmanpaine200 psi
Vanteen reiän koko9.7MM
Venttiilin kokoVakioruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPkg. MääräHinta
HALTEC TV-543D O-renkaan rengasventtiilit 1.38 tuumaa - pakkaus 10 | AC6HCA 33W563 TV-543D1.38 "10€36.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC TV-545D O-rengasrengasventtiilit 2.6 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€48.34 /pakkaus