Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC TV-416MC Rengasventtiilin kaksoistiiviste | AC6GXF 33W451

HALTEC TV-416MC rengasventtiilin kaksoistiivistekorkki

Varastossa
Tuote: AC6GXF Malli: TV-416MCRistiviite: 33W451

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-autoventtiili
MateriaaliMetalli
Max. Ilmanpaine200 psi
Vanteen reiän koko. 453 "
Venttiilin kokoVakioruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HALTEC N-1600 -alumiinirengasventtiili .453 tuuman reiän koko | AC6GXE 33W450 N-1600€8.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC TV-416MC rengasventtiilin kaksoistiivistekorkki
€7.18 / yksikkö