Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC TV-414-50 Snap Inch -renkaan venttiili 1 1/2 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AC6HAH 33W524

HALTEC TV-414-50 napsautustuumainen rengasventtiili 1 1/2 tuumaa - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6HAH Malli: TV-414-50Ristiviite: 33W524

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasventtiili
VäriMusta
Pituus1.5 "
MateriaaliKumimetalli
Max. Ilmanpaine65 psi
Vanteen reiän koko. 453 "
Venttiilin kokoVakioruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPkg. MääräHinta
HALTEC TV-413-10 Snap Inch Rengasventtiili 1 1/4 Tuumaa - Pakkaus 10 | AC6GZZ 33W516 TV-413-101.25 "10€6.81
HALTEC TV-413-50 Snap Inch Rengasventtiili 1 1/4 Tuumaa - Pakkaus 50 | AC6HAA 33W517 TV-413-501.25 "50€34.87
HALTEC TV-413-500 Snap Inch Rengasventtiili 1 1/4 Tuumaa - Pakkaus 500 | AC6HAB 33W518 TV-413-5001.25 "500€277.17
HALTEC TV-415-10 Snap Inch Rengasventtiili 1 1/4 Tuumaa - Pakkaus 10 | AC6HAC 33W519 TV-415-101.25 "10€8.28
HALTEC TV-415-50 Snap Inch Rengasventtiili 1 1/4 Tuumaa - Pakkaus 50 | AC6HAD 33W520 TV-415-501.25 "50€40.77
HALTEC TV-412-50 Snap Inch Rengasventtiili 7/8 Tuumaa - Pakkaus 50 | AC6HAE 33W521 TV-412-507 / 8 "50€34.16
HALTEC TV-412-500 Snap Inch Rengasventtiili 7/8 Tuumaa - Pakkaus 500 | AC6HAF 33W522 TV-412-5007 / 8 "500€280.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC TV-414-50 napsautustuumainen rengasventtiili 1 1/2 tuumaa - 50 kpl pakkaus
€37.42 /pakkaus