Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC TV-218R Traktorin tiehöyläputki 1 7/8 tuumaa - pakkaus 5 | AC6HCG 33W569

HALTEC TV-218R Tractorin tiehöyläputki 1 7/8 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6HCG Malli: TV-218RRistiviite: 33W569

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTraktorin tiehöyläputki
VäriMusta / messinki
Pituus1.875 "
MateriaaliKumimetalli
Max. Ilmanpaine65 psi
Vanteen reiän koko. 625 "
Venttiilin kokoVakioruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC TV-218R Tractorin tiehöyläputki 1 7/8 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€48.39 /pakkaus