Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC HE-382 kuorma-autoventtiilin jatke 5 1/16 tuumaa - pakkaus 10 | AC6HCY 33W584

HALTEC HE-382 kuorma-auton venttiilin jatke 5 1/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6HCY Malli: HE-382Ristiviite: 33W584

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton venttiilin jatke
Pituus5 1 / 16 "
Venttiilin kokoVakioruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPkg. MääräHinta
HALTEC HE-303 kuorma-autoventtiilin jatke 3/4 tuumaa - 50 kpl: n pakkaus | AC6HCQ 33W577 HE-3033 / 4 "50€19.14
HALTEC HE-302 kuorma-autoventtiilin jatke 1 1/4 tuumaa - 50 kpl pakkaus AC6HCR 33W578 HE-3021.25 "50€22.44
HALTEC HE-301 kuorma-autoventtiilin jatke 1 1/2 tuumaa - 50 kpl: n pakkaus | AC6HCT 33W579 HE-3011.5 "50€26.68
HALTEC N-1195-7-2 kuorma-autoventtiilin jatke 7 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC6HCU 33W580 N-1195-7-27"2€41.44
HALTEC N-1195-7-10 kuorma-autoventtiilin jatke 7 tuumaa - pakkaus 10 | AC6HCV 33W581 N-1195-7-107"10€209.71
HALTEC 6358 kuorma-autoventtiilin jatke 1 3/16 tuumaa - pakkaus 10 | AC6HCW 33W582 63581.187 "10€127.59
HALTEC HE-381 kuorma-autoventtiilin jatke 3 1/16 - 10 kpl pakkaus | AC6HCX 33W583 HE-3813 1 / 16 "10€67.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC HE-382 kuorma-auton venttiilin jatke 5 1/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€76.99 /pakkaus