Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC GL-2906 Pyörän mutteri M22 x 1.5 Luokka 8 Teräs Pk10 | AG2VCQ 32HF11

HALTEC GL-2906 pyöränmutteri M22 x 1.5 Grade 8 teräs Pk10

Varastossa
Tuote: AG2VCQ Malli: GL-2906Ristiviite: 32HF11

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän mutteri
Pultinreikien etäisyysM22x1.5
MateriaaliLuokan 8 teräs
Kokonaispituus0.24 "
KäytettyPyörän mutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8708700050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPkg. MääräHinta
HALTEC GL-2301 Pyörän mutteri M22 x 1.5 Luokka 8 Teräs Pk10 | AG2VCP 32HF10 GL-2301-10€29.30
HALTEC GL-2919 Pyörän mutteri M22 x 1.5 luokan 8 teräs Pk10 | AG2VCR 32HF12 GL-29190.75 "10€167.06
HALTEC GL-2928 Pyörän mutteri M22 x 1.5 luokan 8 teräs Pk10 | AG2VCT 32HF13 GL-29281.1 "10€173.57
HALTEC GL-2939 Pyörän mutteri M22 x 1.5 luokan 8 teräs Pk10 | AG2VCU 32HF14 GL-29391.54 "10€183.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC GL-2906 pyöränmutteri M22 x 1.5 Grade 8 teräs Pk10
€165.60 /pakkaus