HALLOWELL WCM36W-RO kaappikruunu muovipuu W 36 tuumaa H 3 tuumaa | AD8FLQ 4JWY6

HALLOWELL WCM36W-RO-lokero, kruunulista, puu L 36 tuumaa K 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8FLQ Malli: WCM36W-RORistiviite: 4JWY6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€330.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKruunun muotoilu
VäriRed Oak
MateriaaliHuonekalujen vaneri ja viilu
kokonaisleveys36 "
AlaluokkaKruunun muotoilu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi4411149010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHinta
HALLOWELL WCM12W-RO kaappikruunu muovipuu W 12 tuumaa H 3 tuumaa | AD8FLN 4JWY4 WCM12W-RO12 "€174.98
HALLOWELL WCM15W-RO kaappikruunu muovipuu W 15 tuumaa H 3 tuumaa | AD8FLP 4JWY5 WCM15W-RO15 "€204.29
HALLOWELL WCM45W-RO kaappikruunu muovipuu W 45 tuumaa H 3 tuumaa | AD8FLR 4JWY7 WCM45W-RO45 "€418.16
HALLOWELL WCME18W-RO Locker Crown Molding Puu Haalari L 3 | AD8FLT 4JWY8 WCME18W-RO3"€220.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL WCM36W-RO-lokero, kruunulista, puu L 36 tuumaa K 3 tuumaa
€330.79 / yksikkö