Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALLOWELL PPCR12 -kaappitanko W 12 tuumaa terästä | AA6PEH 14L081

HALLOWELL PPCR12 Locker Coat Tanko W 12 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AA6PEH Malli: PPCR12Ristiviite: 14L081

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin takki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD kulta
MateriaaliTeräs
kokonaisleveys12 "
AlaluokkaTakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii kaappikokoon W (12 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHinta
HALLOWELL PPCR18 -kaappitanko W 18 tuumaa terästä | AA6PEJ 14L082 PPCR1818 "€17.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL PPCR12 Locker Coat Tanko W 12 tuumaa terästä
€12.65 / yksikkö