HALLOWELL KISE24PT Locker Slope Yläpään Sulku Pergamentti | AA8UTH 1AEP1

HALLOWELL KISE24PT Locker Slope Yläpään Sulkupergamentti

Varastossa
Tuote: AA8UTH Malli: KISE24PTRistiviite: 1AEP1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€33.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin kalteva yläosa
VäriPergamentti
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus8"
AlaluokkaKalteva yläosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
HALLOWELL KISE12MB Päätylinjan yläosa | AD8BQJ 4HU64 KISE12 Mtmeren Sininen12 "4"€17.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL KISE24PT Locker Slope Yläpään Sulkupergamentti
€33.34 / yksikkö