Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALLOWELL KISE12MB Päätylinjan yläosa | AD8BQJ 4HU64

HALLOWELL KISE12MB päätykaltevuus

Varastossa
Tuote: AD8BQJ Malli: KISE12MBRistiviite: 4HU64

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin kalteva yläosa
Värimeren Sininen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus4"
AlaluokkaKalteva yläosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
HALLOWELL KISE24PT Locker Slope Yläpään Sulku Pergamentti | AA8UTH 1AEP1 KISE24PTPergamentti24 "8"€33.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL KISE12MB päätykaltevuus
€17.06 / yksikkö