Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALLOWELL KCSB21HG Base suljettu pää | AD8BPE 4HU37

HALLOWELL KCSB21HG Base Suljettu pää

Varastossa
Tuote: AD8BPE Malli: KCSB21HGRistiviite: 4HU37

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätepohja
Base Typepää
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kokonaissyvyys21 "
Kokonaiskorkeus6"
AlaluokkaPäätepohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaissyvyysHinta
HALLOWELL KCSB12PT pohjan suljettu pää | AD8BNX 4HU30 KCSB12PTPergamentti12 "€21.80
HALLOWELL KCSB15PT pohjan suljettu pää | AD8BNY 4HU31 KCSB15PTPergamentti15 "€23.66
HALLOWELL KCSB18PT pohjan suljettu pää | AD8BNZ 4HU32 KCSB18PTPergamentti18 "€25.02
HALLOWELL KCSB21PT pohjan suljettu pää | AD8BPA 4HU33 KCSB21PTPergamentti21 "€32.60
HALLOWELL KCSB12HG Base suljettu pää | AD8BPB 4HU34 KCSB12HGHarmaa12 "€21.80
HALLOWELL KCSB15HG Base suljettu pää | AD8BPC 4HU35 KCSB15HGHarmaa15 "€23.66
HALLOWELL KCSB18HG Base suljettu pää | AD8BPD 4HU36 KCSB18HGHarmaa18 "€25.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL KCSB21HG Base Suljettu pää
€32.60 / yksikkö